fin de vie

Delta Light - DIRO ST OK LED 93033 W - 202 292 811 932 W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - DIRO ST OK LED 93033 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 714 lm

  • indice de protection (IP) - IP23

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823235429

Réf. Sonepar

00104323542

Réf. Fournisseur

202 292 811 932 W

Réf. Commerciale

Delta Light

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

12 W

flux lumineux utile:

714 lm

indice de protection (IP):

IP23

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

diamètre externe:

82 mm

réflecteur:

ultra brillant

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

4.7...10.4 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

montage mural:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

hauteur/profondeur:

100 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

tension nominale (Un):

19.8...20.7 V

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

rotatif et orientable

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

flux lumineux:

1075...1075 lm

courant nominal de la LED à courant constant:

240...500 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

variation en fonction de la commande:

Oui

efficience du luminaire:

60 lm/W

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

DIRO ST OK LED 93033 W