Delta Light - DOT.COM S3 ST 93059 B-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 196 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823280399
Réf. Sonepar
00104328039
Réf. Fournisseur
424 211 03 933 B-B
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance du système
3 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
196 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
303...303 lm
puissance de lampe acceptée
1...1 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
douille
sans
type de tension
DC
tension nominale (Un)
2.87...2.87 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
ultra brillant
élément de distribution de lumière
réflecteur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
autre
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
blanc
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
25 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
66 mm
largeur d'encastrement
20 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
longueur d’encastrement
58 mm
efficience du luminaire
57 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
DOT.COM S3 ST 93059 B-B