Delta Light - DTC-ON - END CAP SET B - 163120310B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 21 mm
longueur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823327735
Réf. Sonepar
00104332773
Réf. Fournisseur
163120310B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
21 mm
longueur:
4 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
DTC-ON - END CAP SET B


