Delta Light - ENTERO RD-M IP SOFT 93018 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1079 lm
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823657313
Réf. Sonepar
00104365731
Réf. Fournisseur
284159010W
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance du système
19 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1079 lm
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
flux lumineux
1618...1618 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Non
variation en fonction de la commande
Oui
variation 0-10V
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière
direct
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
137 mm
diamètre externe
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
145 mm
efficience du luminaire
58 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
ENTERO RD-M IP SOFT 93018 W