Delta Light - FRAGMA S BEAM LENS 26° - 236130030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
angle de rayonnement - 26 °
longueur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823310591
Réf. Sonepar
00104005548
Réf. Fournisseur
236130030
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
angle de rayonnement:
26 °
longueur:
69 mm
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré