fin de vie

Delta Light - GRID IN TRIMLESS 2 QR W - 202 61 00 02 W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - GRID IN TRIMLESS 2 QR W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 200 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Non

  • nombre de lampes/modules - 2

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823010415

Réf. Sonepar

00104765755

Réf. Fournisseur

202 61 00 02 W

Réf. Commerciale

Delta Light

puissance du système:

200 W

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

largeur:

153 mm

réflecteur:

sans

douille:

G53

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

1...100 W

appareillage:

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

montage mural:

Oui

largeur d'encastrement:

157 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

longueur:

292 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

source lumineuse:

lampe halogène basse tension

longueur d’encastrement:

296 mm

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

tension nominale (Un):

12...12 V

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

orientable

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...30 °C

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

variation en fonction de la commande:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

variation DALI-2:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

GRID IN TRIMLESS 2 QR W