fin de vie

Delta Light - GYN OK SNAP-IN 92718 W - 415412811921W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - GYN OK SNAP-IN 92718 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage en saillie - Non

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • montage mural - Non

  • adapté à une suspension - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5414823252723

Réf. Sonepar

00104007510

Réf. Fournisseur

415412811921W

Réf. Commerciale

Delta Light

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

19.8...20.7 V

courant nominal de la LED à courant constant:

240...500 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation en fonction de la commande:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

4.8...10.4 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

743...1032 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur d'encastrement:

155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

85 mm

efficience du luminaire:

75 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

GYN OK SNAP-IN 92718 W