fin de vie

Delta Light - GYN OK SNAP-IN 92733 W - 415412811922W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - GYN OK SNAP-IN 92733 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • variation en fonction de la commande - Oui

  • variation 0-10V - Non

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5414823252730

Réf. Sonepar

00104007511

Réf. Fournisseur

415412811922W

Réf. Commerciale

Delta Light

adapté à un montage encastré:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

variation en fonction de la commande:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

couleur de la lumière:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

GYN OK SNAP-IN 92733 W