Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE MMAT - 242130080MMAT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
couleur - or
longueur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823319549
Réf. Sonepar
00104005702
Réf. Fournisseur
242130080MMAT
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
couleur:
or
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
14 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non