Delta Light - iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS MMAT - 242130030MMAT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
couleur - or
longueur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823307317
Réf. Sonepar
00104005693
Réf. Fournisseur
242130030MMAT
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
couleur:
or
longueur:
102 mm
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non