Delta Light - INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W - 307100010W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823987731

Réf. Sonepar

00104010376

Réf. Fournisseur

307100010W

Marque

Delta Light

couleur:

blanc

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

INF40 SQ 160/180 - SUSPENSION SET 1,6m W