Delta Light - INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B - 307100020B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823987762

Réf. Sonepar

00104010377

Réf. Fournisseur

307100020B

Marque

Delta Light

couleur:

noir

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

INF40 SQ 320/360 - SUSPENSION SET 1,6m B