fin de vie

Delta Light - LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 - 300 90 130

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 1...50 V

  • courant de sortie - 1200...1200 mA

  • puissance de sortie - 1...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823245534

Réf. Sonepar

00104324553

Réf. Fournisseur

300 90 130

Réf. Commerciale

Delta Light

tension de sortie:

1...50 V

courant de sortie:

1200...1200 mA

puissance de sortie:

1...60 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

220 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

31 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5