Delta Light - LEDFLEX IN RGB - 210310400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur - RGB
adapté aux feux de circulation - Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable - Non
adapté au trafic ferroviaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823511172
Réf. Sonepar
00104351117
Réf. Fournisseur
210310400
Réf. Commerciale
Delta Light
type de tension:
DC
couleur:
RGB
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
3 mm
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G