Delta Light - LEDFLEX IN SMALL 927 - 300915192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
flux lumineux - 820...820 lm
température de couleur - 2700 K
type de tension - DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - chaud Inf. à 3 300 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823277108
Réf. Sonepar
00104006641
Réf. Fournisseur
300915192
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance de la lampe:
8.5...8.5 W
flux lumineux:
820...820 lm
température de couleur:
2700 K
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
appareil externe requis:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
tension de lampe:
24...24 V
nombre de LED:
238
forme:
autre
adapté à l'éclairage général:
Non
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
1000 mm
largeur:
10 mm
hauteur:
3 mm
indice de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F