fin de vie

Delta Light - LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 5m - 210300020

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1460 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • température de couleur - 1800...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823352836

Réf. Sonepar

00104335283

Réf. Fournisseur

210300020

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1460 lm

puissance de la lampe par mètre:

18 W

température de couleur:

1800...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

224

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

III

puissance du système:

21 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

6 mm

plus petit rayon de courbure:

20 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDFLEX IN SOFT DIM 1830 5m