fin de vie

Delta Light - LEDFLEX OUT RGB 5m - 210300410

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - LEDFLEX OUT RGB 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - RGB

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823511929

Réf. Sonepar

00104351192

Réf. Fournisseur

210300410

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

classe de protection:

III

puissance du système:

13 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDFLEX OUT RGB 5m