Delta Light - LEDS GO IN FORTE NW ANO - 302 10 34 ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 39 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823115301
Réf. Sonepar
00104941088
Réf. Fournisseur
302 10 34 ANO
Marque
Delta Light
flux lumineux utile:
39 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de couverture:
sans
adapté à un montage en saillie:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
2.8...2.8 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
1.1...1.1 W
efficacité lumineuse:
20 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
40 mm
largeur d'encastrement:
38 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm
longueur d’encastrement:
38 mm


