Delta Light - MIC40/40+ - PROFILE B - 3990100B

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823249785

Réf. Sonepar

00104007173

Réf. Fournisseur

3990100B

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur:

1000 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Non

section transversale des conducteurs de câblage:

0.75 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

78 mm

classe de protection:

sans

MIC40/40+ - PROFILE B