Delta Light - MILES C1 E27 SMOKE B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823304279
Réf. Sonepar
00104330427
Réf. Fournisseur
23911 0000 B
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance du système
25 W
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
matériau du boîtier/corps
verre
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
non requis
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe de protection
I
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
1...20 W
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
300 mm
diamètre
286 mm
suspension fournie
Oui
longueur des filins de suspension
150...1600 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
MILES C1 E27 SMOKE B