Delta Light - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE - 202719501L

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • largeur - 245 mm

  • longueur - 245 mm

  • hauteur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823115387

Réf. Sonepar

00104311538

Réf. Fournisseur

202719501L

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

largeur:

245 mm

longueur:

245 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT LARGE