Delta Light - MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC - 152120130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
largeur - 180 mm
longueur - 285 mm
hauteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823379161
Réf. Sonepar
00104337916
Réf. Fournisseur
152120130
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
largeur:
180 mm
longueur:
285 mm
hauteur:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
MOUNTING KIT MINIGRID IN 2 CSC


