Delta Light - MOUNTING KIT TOP AIR 101 - 298100210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
largeur - 171 mm
longueur - 235 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823920912
Réf. Sonepar
00104009913
Réf. Fournisseur
298100210
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
largeur:
171 mm
longueur:
235 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
MOUNTING KIT TOP AIR 101


