Delta Light - MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W - 279100030W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
longueur - 400 mm
hauteur - 98 mm
diamètre - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823507779
Réf. Sonepar
00104350777
Réf. Fournisseur
279100030W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
blanc
longueur:
400 mm
hauteur:
98 mm
diamètre:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W


