Delta Light - PLASTERKIT 127 - 202729902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - autre
largeur - 215 mm
longueur - 250 mm
hauteur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823018305
Réf. Sonepar
00104301830
Réf. Fournisseur
202729902
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
autre
largeur:
215 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PLASTERKIT 127


