Delta Light - PLASTERKIT 186 - 20701186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - autre
largeur - 150 mm
longueur - 172 mm
hauteur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823142857
Réf. Sonepar
00104314285
Réf. Fournisseur
20701186
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
autre
largeur:
150 mm
longueur:
172 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PLASTERKIT 186


