Delta Light - QOBY TUBE MMAT - 283100010MMAT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - or
diamètre - 54 mm
hauteur/profondeur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823560125
Réf. Sonepar
00104356012
Réf. Fournisseur
283100010MMAT
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
or
diamètre:
54 mm
hauteur/profondeur:
30 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
QOBY TUBE MMAT