Delta Light - SPY 52 REFLECTOR 20° - 198100180

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPY 52 REFLECTOR 20°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • diamètre - 45 mm

  • hauteur/profondeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823484056

Réf. Sonepar

00104348405

Réf. Fournisseur

198100180

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

diamètre:

45 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPY 52 REFLECTOR 20°