Delta Light - SPY 90 TUBE GC - 198100170GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - autre
couleur - or
diamètre - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823483912
Réf. Sonepar
00104348391
Réf. Fournisseur
198100170GC
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
autre
couleur:
or
diamètre:
86 mm
hauteur/profondeur:
28 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SPY 90 TUBE GC


