Delta Light - SPYCO 90 HONEYCOMB B - 199220020B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156091952
Réf. Sonepar
00104609195
Réf. Fournisseur
199220020B
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
blindage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
71 mm
largeur:
5 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
mat
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre


