Delta Light - ST - DALI PRESENCE AND DAYLIGHT SENSOR B - 210320205B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
diamètre - 97 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823797293
Réf. Sonepar
00104379729
Réf. Fournisseur
210320205B
Réf. Commerciale
Delta Light
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
diamètre:
97 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
47 mm