Delta Light - SUSPENSION 20 SINGLE 1,6 - 377 20 21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
longueur - 1600 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823133190
Réf. Sonepar
00104772021
Réf. Fournisseur
377 20 21
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
longueur:
1600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SUSPENSION 20 SINGLE 1,6


