Delta Light - TGL-ON - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m - 4250901

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - TGL-ON - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1600 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823282379

Réf. Sonepar

00104008056

Réf. Fournisseur

4250901

Marque

Delta Light

longueur:

1600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TGL-ON - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m