Delta Light - TUBE 52 GC - 198100230GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - or
diamètre - 49 mm
hauteur/profondeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823964343
Réf. Sonepar
00104009248
Réf. Fournisseur
198100230GC
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
or
diamètre:
49 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
TUBE 52 GC


