Delta Light - VARO 2 S COVER B - 219100040B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - VARO 2 S COVER B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - noir

  • largeur - 76 mm

  • longueur - 156 mm

  • hauteur - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823592522

Réf. Sonepar

00104359252

Réf. Fournisseur

219100040B

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

noir

largeur:

76 mm

longueur:

156 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

VARO 2 S COVER B