Delta Light - VARO S COVER MMAT - 219100030MMAT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - or
largeur - 76 mm
longueur - 76 mm
hauteur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823592515
Réf. Sonepar
00104359251
Réf. Fournisseur
219100030MMAT
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
or
largeur:
76 mm
longueur:
76 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
VARO S COVER MMAT