Delta Light - VISION LED WW W-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
flux lumineux utile - 235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5414823099328
Réf. Sonepar
00104000815
Réf. Fournisseur
278 25 22 W-C
Réf. Commerciale
Delta Light
puissance du système
4 W
flux lumineux utile
235 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
chrome
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
3.2...3.2 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
64 lm/W
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
126 mm
hauteur/profondeur
43 mm
longueur
126 mm
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
VISION LED WW W-C