fin de vie

Delta Light - WALKER II S 40 927 N-GC - 226219200N-GC

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - WALKER II S 40 927 N-GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance du système - 4 W

  • flux lumineux utile - 310 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • avec plaque de base - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5414823353109

Réf. Sonepar

00104335310

Réf. Fournisseur

226219200N-GC

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP54

puissance du système:

4 W

flux lumineux utile:

310 lm

température de couleur:

2700...2700 K

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal de la LED à courant constant:

250...250 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3.7...3.7 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

efficience du luminaire:

73 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

400 mm

longueur:

100 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

WALKER II S 40 927 N-GC