Delta Light - WALL BRACKET SET 100 INOX - 308100050INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 28 mm
longueur - 100 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5401156127040
Réf. Sonepar
00104612704
Réf. Fournisseur
308100050INOX
Marque
Delta Light
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
28 mm
longueur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
WALL BRACKET SET 100 INOX


