Delta Light - WALL BRACKET SET 60 N - 308100040N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - WALL BRACKET SET 60 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - anthracite

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 60 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156127064

Réf. Sonepar

00104612706

Réf. Fournisseur

308100040N

Marque

Delta Light

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

anthracite

largeur:

28 mm

longueur:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

WALL BRACKET SET 60 N