Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Diager - 6 Forets béton BOOSTER 6x110mm 3 taillants attachement SDS+

DIAGER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 50 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 135 °

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3336600152359

Réf. Sonepar

05862015235

Réf. Fournisseur

157KD06L0110

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton

Oui

longueur de coupe

50 mm

système d'enregistrement

SDS-plus

angle de la pointe

135 °

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté au plastique

Non

longueur totale

110 mm

6 Forets béton BOOSTER 6x110mm 3 taillants attachement SDS+ Foret multi-taillant pour le perçage des bétons et béton armé.

Les Atouts de la gamme:

Foret haute performance pour percer les bétons les plus durs et les bétons armés, très grande durée de vie. Pack de 6 pcs spécialement adapté pour les chantiers