Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Diager - Foret béton ULTIMAX 45x690mm 6 taillants attachement SDS Max

DIAGER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • longueur de coupe - 550 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • angle de la pointe - 180 °

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3336600192980

Réf. Sonepar

05862019298

Réf. Fournisseur

168D45L0690

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton

Oui

longueur de coupe

550 mm

système d'enregistrement

SDS-max

angle de la pointe

180 °

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté au plastique

Non

longueur totale

690 mm

Foret béton ULTIMAX 45x690mm 6 taillants attachement SDS Max Foret Ultimax 6 taillants pour le perçage des bétons et béton armé

Les Atouts de la gamme:

Foret 6 taillants compatible SDS-Max. Pour le perçage des bétons durs et des bétons armés.