Diager - Foret étagé HSS Tialn 4-30mm Foret Etagé HSS 5% cobalt revêtement Tialn
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de niveaux de perçage - 14
unité de mesure - mm
diamètre d'alésage max. - 30 mm
finition en métal dur - Oui
avec brise-arêtes - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3336600144088
Réf. Sonepar
05862014408
Réf. Fournisseur
502B
Réf. Commerciale
Diager
nombre de niveaux de perçage
14
unité de mesure
mm
diamètre d'alésage max.
30 mm
finition en métal dur
Oui
avec brise-arêtes
Non
diamètre d'alésage min.
10 mm
nombre de lames
1
rainure hélicoïdale
Oui
pointe de centrage interchangeable
Oui
Foret étagé HSS Tialn 4-30mm Foret Etagé HSS 5% cobalt revêtement Tialn Foret étagé
Les Atouts de la gamme:
Foret étagé 5% cobalt de 4 à 30 mm pour percer des tôles ou matériaux de faible épaisseur comme le laiton, le plastic, le pvc. Le revêtement TiAlN agit comme une barrière anti échauffement et préserve la durée de vie de l'outil. La queue avec 3 méplats garantie un serrage otpimal dans le mandrin.