Diager - Foret HSS plaquette 12,5 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N - D2409D1250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 101 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Frtcarbure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3336600122215
Réf. Sonepar
05862012221
Réf. Fournisseur
D2409D1250
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton:
Non
longueur de coupe:
101 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe:
118 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
151 mm
Les Atouts de la gamme:
Foret pour usinage de précision. S"utilise de préférence sur une perceuse à colone ou un centre d'usinage.