Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Diager - Foret HSS plaquette 12 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N

Diager - Foret HSS plaquette 12 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N

DIAGER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • longueur de coupe - 101 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • angle de la pointe - 118 °

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3336600122192

Réf. Sonepar

05862012219

Réf. Fournisseur

D2409D1200

Réf. Commerciale

Diager

adapté au béton

Non

longueur de coupe

101 mm

système d'enregistrement

arbre de roue cylindrique

angle de la pointe

118 °

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Oui

adapté à l'acier inoxydable

Oui

adapté aux métaux non ferreux

Oui

adapté à la pierre

Non

adapté au plastique

Oui

longueur totale

151 mm

Foret HSS plaquette 12 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N Foret plaquette carbure

Les Atouts de la gamme:

Foret pour usinage de précision. S"utilise de préférence sur une perceuse à colone ou un centre d'usinage.