Diager - Foret HSS plaquette 2 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
longueur de coupe - 24 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
angle de la pointe - 118 °
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3336600121331
Réf. Sonepar
05862012133
Réf. Fournisseur
D2409D0200
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton
Non
longueur de coupe
24 mm
système d'enregistrement
arbre de roue cylindrique
angle de la pointe
118 °
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
adapté à la pierre
Non
adapté au plastique
Oui
longueur totale
49 mm
Foret HSS plaquette 2 mm plaquette carbure coupe à droite 6° goujure type N Foret plaquette carbure
Les Atouts de la gamme:
Foret pour usinage de précision. S"utilise de préférence sur une perceuse à colone ou un centre d'usinage.