Diager - Joint pr. récupérateur 355HD31 carottage max. 250mm - 355HD32

DIAGER
CopieCopie
Diager - Joint pr. récupérateur 355HD31 carottage max. 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3336600155282

Réf. Sonepar

05862015528

Réf. Fournisseur

355HD32

Réf. Commerciale

Diager

Joint pr. récupérateur 355HD31 carottage max. 250mm Batî pour carottage

Les Atouts de la gamme:

Batî pour fixer les moteurs 2500W et 3300W.