Diager - Kit Trépan Carbure SDS+ 68mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 68 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3336600157569
Réf. Sonepar
05862000002
Réf. Fournisseur
326CD068
Réf. Commerciale
Diager
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
68 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
90 mm
Kit Trépan Carbure SDS+ 68mm adaptateur SDS+ lg 90 mm + foret centreur Kit trépan carbure compatible SDS-plus et perceuse
Les Atouts de la gamme:
Kit trépan carbure compatible SDS-plus et perceuse pour les perçages de gros diamètres pour les travaux d'électricien : pose boitiers, spots éléctriques