Disano - 1481 Mat Conique H=7800Mm graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouteille/quille
matériau - acier
couleur - autre
diamètre du pied - 127 mm
pointe conique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952109177
Réf. Sonepar
00076210917
Réf. Fournisseur
DIS42515900
Réf. Commerciale
Disano
modèle
bouteille/quille
matériau
acier
couleur
autre
diamètre du pied
127 mm
pointe conique
Oui
forme étagée
Non
avec plaque de base
Non
Extérieur MAT 1481 Conique hauteur = 7800MM graphite
Les Atouts de l'article:
Mât Conique en acier de couleur argent et de hauteur : 7,8m
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.