Disano - 1508 Mat Diam 120+Base C H=3,1M Graphite - DIS42636200000583


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
forme étagée - Non
diamètre du fin bout du mât - 120 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012952033625
Réf. Sonepar
00076203362
Réf. Fournisseur
DIS42636200000583
Réf. Commerciale
Disano
modèle:
cylindrique
forme étagée:
Non
diamètre du fin bout du mât:
120 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
galvanisé
hauteur de point lumineux:
3.1 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans